CIMCO - Schlüsseleinsatz für Kabelverschraubungsratsche SW 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115022
Schlüsselweite - 22 mm
Ausführung - rechtwinklig
Mit Loch - Ja
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103150221
Sonepar Artikelnummer
120119274
Hersteller Artikelnummer
115022
Hersteller Typ
115022
Hersteller Artikel Nr.:
115022
Schlüsselweite:
22 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Mit Loch:
Ja
Isoliert:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.050 kg


