CIMCO - Schlüsseleinsatz für Kabelverschraubungsratsche SW 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115024
Schlüsselweite - 24 mm
Ausführung - rechtwinklig
Mit Loch - Ja
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103150245
Sonepar Artikelnummer
120119275
Hersteller Artikelnummer
115024
Hersteller Typ
115024
Hersteller Artikel Nr.:
115024
Schlüsselweite:
24 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Mit Loch:
Ja
Isoliert:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.050 kg


