Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schlüsselfeilen-Sortiment Kunststofftasche 6-tlg

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schlüsselfeilen-Sortiment Kunststofftasche 6-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206750

  • Anzahl der Blockfeilen - 1

  • Anzahl der Halbrundfeilen - 2

  • Anzahl der Rundfeilen - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104067504

Sonepar Artikelnummer

120100039

Hersteller Artikelnummer

206750

Hersteller Typ

206750

Hersteller Artikel Nr.:

206750

Anzahl der Blockfeilen:

1

Anzahl der Halbrundfeilen:

2

Anzahl der Rundfeilen:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Anzahl der dreieckigen Feilen:

1

Anzahl der Vierkantfeilen:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

82031000

Gewicht:

0.110 kg

Schlüsselfeilen-Sortiment, 6 Teilig- mit Holzheft, nach DIN 7283, Form A bis F, Länge 100 mm. Ausführung: in Kunstsofftasche