CIMCO - Schneidbacken M12x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140889
Ausführung - Schneidmutter
Gewindemaß (metrisch) - 12
Gewindeart - metrisch
Außendurchmesser - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103408896
Sonepar Artikelnummer
120101243
Hersteller Artikelnummer
140889
Hersteller Typ
140889
Hersteller Artikel Nr.:
140889
Ausführung:
Schneidmutter
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Außendurchmesser:
47 mm
Höhe:
14 mm
Schneidstoff:
sonstige
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.175 kg


