CIMCO - Schneidbacken M20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140891
Ausführung - Schneidmutter
Gewindemaß (metrisch) - 20
Gewindeart - metrisch
Außendurchmesser - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103408919
Sonepar Artikelnummer
120101245
Hersteller Artikelnummer
140891
Hersteller Typ
140891
Hersteller Artikel Nr.:
140891
Ausführung:
Schneidmutter
Gewindemaß (metrisch):
20
Gewindeart:
metrisch
Außendurchmesser:
47 mm
Höhe:
14 mm
Schneidstoff:
sonstige
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.145 kg


