CIMCO - Schneidbacken M40x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140894
Ausführung - Schneidmutter
Gewindemaß (metrisch) - 40
Gewindeart - metrisch
Außendurchmesser - 71 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103408940
Sonepar Artikelnummer
120101248
Hersteller Artikelnummer
140894
Hersteller Typ
140894
Hersteller Artikel Nr.:
140894
Ausführung:
Schneidmutter
Gewindemaß (metrisch):
40
Gewindeart:
metrisch
Außendurchmesser:
71 mm
Höhe:
19 mm
Schneidstoff:
sonstige
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.385 kg


