CIMCO - Schneidbacken zum Kluppengehäuse M50x1,5, Schneidenzahl 8, 100x100x20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140895
Ausführung - Schneidmutter
Gewindemaß (metrisch) - 50
Gewindeart - metrisch
Außendurchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103408957
Sonepar Artikelnummer
120101894
Hersteller Artikelnummer
140895
Hersteller Typ
140895
Hersteller Artikel Nr.:
140895
Ausführung:
Schneidmutter
Gewindemaß (metrisch):
50
Gewindeart:
metrisch
Außendurchmesser:
100 mm
Höhe:
20 mm
Schneidstoff:
sonstige
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
1.000 kg


