CIMCO - Schneidbacken zum Kluppengehäuse M63x1,5, Schneidenzahl 8, 100x100x20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140896
Ausführung - Schneidmutter
Gewindemaß (metrisch) - 63
Gewindeart - metrisch
Außendurchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103408964
Sonepar Artikelnummer
120101895
Hersteller Artikelnummer
140896
Hersteller Typ
140896
Hersteller Artikel Nr.:
140896
Ausführung:
Schneidmutter
Gewindemaß (metrisch):
63
Gewindeart:
metrisch
Außendurchmesser:
100 mm
Höhe:
20 mm
Schneidstoff:
sonstige
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.800 kg


