CIMCO - Schnellverschlussgürtel 3 Komponentengürtel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170670
Werkstoff - Kunststoff
Mit Hammerhalter - Nein
Länge - 1550 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103093467
Sonepar Artikelnummer
121021681
Hersteller Artikelnummer
170670
Hersteller Typ
170670
Hersteller Artikel Nr.:
170670
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Hammerhalter:
Nein
Länge:
1550 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39262000
Gewicht:
0.245 kg
Der Schnellverschluss ermöglicht ein komfortabeles öffnen. Gefertigt aus 3 Schichten verschiedenster Materialien die den Gürtel bequem, stabil und nahezu unzerstörbar machen. Wetterfestes Polyester. Industrienaht .Ideal in Kombination mit unseren Gürteltaschen Geeignet für Taillen von 86 bis 132cm


