Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schnittschutzhandschuh ''Cut Pro'' schwarz, Größe 8/M

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schnittschutzhandschuh ''Cut Pro'' schwarz, Größe 8/M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141208

  • Handschuhgröße - 8

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103079218

Sonepar Artikelnummer

120961795

Hersteller Artikelnummer

141208

Hersteller Typ

141208

Hersteller Artikel Nr.:

141208

Handschuhgröße:

8

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Schutz gegen mechanische Risiken:

Ja

Isoliert:

Nein

Handschuhgröße (US):

M

Lange Ausführung:

Nein

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Beschichtung:

halbflächig beschichtet

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Stärke:

0.45 mm

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61161080

Gewicht:

0.057 kg

Schnittschutzhandschuh ''Cut Pro'' schwarz, Größe 8/M