CIMCO - Schraubendreher isol. 1000V Schlitz DIN EN 60900 10x1,6mm 310mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117710
Klingenbreite - 10 mm
Klingenstärke - 1.6 mm
Gesamtlänge - 325 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103177105
Sonepar Artikelnummer
120100996
Hersteller Artikelnummer
117710
Hersteller Typ
117710
Hersteller Artikel Nr.:
117710
Klingenbreite:
10 mm
Klingenstärke:
1.6 mm
Gesamtlänge:
325 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
200 mm
Klingendurchmesser:
13 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Ja
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
242 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.242 kg


