CIMCO - Schraubendreher isol. 1000V Schlitz DIN EN 60900 2,5x0,4mm 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117701
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 180 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4021103177013
Sonepar Artikelnummer
120100989
Hersteller Artikelnummer
117701
Hersteller Typ
117701
Hersteller Artikel Nr.:
117701
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
75 mm
Klingendurchmesser:
5.3 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Ja
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
32 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.032 kg


