CIMCO - Schraubendreher isol. 1000V Schlitz DIN EN 60900 3x0,5mm 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117702
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4021103177020
Sonepar Artikelnummer
120100990
Hersteller Artikelnummer
117702
Hersteller Typ
117702
Hersteller Artikel Nr.:
117702
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Ja
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
35 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.035 kg


