CIMCO - Schraubendreher isol. 1000V Schlitz DIN EN 60900 6,5x1,2mm 245mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117706
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 265 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4021103177068
Sonepar Artikelnummer
120100994
Hersteller Artikelnummer
117706
Hersteller Typ
117706
Hersteller Artikel Nr.:
117706
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
150 mm
Klingendurchmesser:
3.1 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Ja
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
91 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.091 kg


