CIMCO - Schraubendreher Isoliert Kreuz 60mm Prüfspannung 1000V PH0 DIN 7438

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117730
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 0
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4021103177303
Sonepar Artikelnummer
120100997
Hersteller Artikelnummer
117730
Hersteller Typ
117730
Hersteller Artikel Nr.:
117730
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingendurchmesser:
6.3 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Gewicht:
32 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.032 kg


