CIMCO - Schraubendreher Isoliert Kreuz 80mm Prüfspannung 1000V PH1 DIN 7438

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117731
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4021103177310
Sonepar Artikelnummer
120100998
Hersteller Artikelnummer
117731
Hersteller Typ
117731
Hersteller Artikel Nr.:
117731
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingendurchmesser:
7.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Gewicht:
43 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.043 kg


