CIMCO - Schraubendreher Isoliert Torx 145mm Prüfspannung 1000V T9x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117909
Größe (TX) - 9
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103179093
Sonepar Artikelnummer
120101019
Hersteller Artikelnummer
117909
Hersteller Typ
117909
Hersteller Artikel Nr.:
117909
Größe (TX):
9
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Klingendurchmesser:
2.9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
32 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.032 kg


