CIMCO - Schraubendreher Isoliert Torx 155mm Prüfspannung 1000V T10x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117910
Größe (TX) - 10
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4021103179109
Sonepar Artikelnummer
120101020
Hersteller Artikelnummer
117910
Hersteller Typ
117910
Hersteller Artikel Nr.:
117910
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Klingendurchmesser:
5.7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
44 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.044 kg


