CIMCO - Schraubendreher Isoliert Torx 170mm Prüfspannung 1000V T15x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117915
Größe (TX) - 15
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 180 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103179154
Sonepar Artikelnummer
120101021
Hersteller Artikelnummer
117915
Hersteller Typ
117915
Hersteller Artikel Nr.:
117915
Größe (TX):
15
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Klingendurchmesser:
6.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
47 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.047 kg


