CIMCO - Schraubendreher Isoliert Torx 195mm Prüfspannung 1000V T20x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117920
Größe (TX) - 20
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4021103179208
Sonepar Artikelnummer
120101022
Hersteller Artikelnummer
117920
Hersteller Typ
117920
Hersteller Artikel Nr.:
117920
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Klingendurchmesser:
6.8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
52 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.052 kg


