CIMCO - Schraubendreher Isoliert Torx 195mm Prüfspannung 1000V T25x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117925
Größe (TX) - 25
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4021103179253
Sonepar Artikelnummer
120101023
Hersteller Artikelnummer
117925
Hersteller Typ
117925
Hersteller Artikel Nr.:
117925
Größe (TX):
25
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Klingendurchmesser:
7.7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
58 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.058 kg


