CIMCO - Schraubendreher Isoliert Torx 210mm Prüfspannung 1000V T30x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117930
Größe (TX) - 30
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 215 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103179307
Sonepar Artikelnummer
120101024
Hersteller Artikelnummer
117930
Hersteller Typ
117930
Hersteller Artikel Nr.:
117930
Größe (TX):
30
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Klingendurchmesser:
8.8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
92 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.092 kg


