Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schraubendreher-Sortiment 3-teilig 300mm länge

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schraubendreher-Sortiment 3-teilig 300mm länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117102

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 3

  • Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103171028

Sonepar Artikelnummer

120372433

Hersteller Artikelnummer

117102

Hersteller Typ

117102

Hersteller Artikel Nr.:

117102

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

3

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Kappe drehbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.310 kg

Schraubendreher-Sortiment, 3-teilig, lange Ausführung. Schlitz-Schraubendreher 5,5 mm x 1,0 mm x 300 mm (Art.-Nr. 117112), - Kreuzschlitz-Schraubendreher P 1x300 mm (Art.-Nr. 117114) - PH2 x 300 mm (Art.-Nr. 117116)