CIMCO - Schraubendreher Torx 135mm ohne Bohrung T 6x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117306
Größe (TX) - 6
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103173060
Sonepar Artikelnummer
120100979
Hersteller Artikelnummer
117306
Hersteller Typ
117306
Hersteller Artikel Nr.:
117306
Größe (TX):
6
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
3 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
29 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.029 kg


