CIMCO - Schraubendreher Torx 145mm mit Bohrung T8x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117308
Größe (TX) - 8
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103173084
Sonepar Artikelnummer
120100981
Hersteller Artikelnummer
117308
Hersteller Typ
117308
Hersteller Artikel Nr.:
117308
Größe (TX):
8
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
2.9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
30 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.031 kg


