CIMCO - Schraubendreher Torx 175mm mit Bohrung T10x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117310
Größe (TX) - 10
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 185 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103173107
Sonepar Artikelnummer
120100983
Hersteller Artikelnummer
117310
Hersteller Typ
117310
Hersteller Artikel Nr.:
117310
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
6.3 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
44 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.044 kg


