CIMCO - Schraubendreher Torx 195mm mit Bohrung T25x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117325
Größe (TX) - 25
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103173251
Sonepar Artikelnummer
120100986
Hersteller Artikelnummer
117325
Hersteller Typ
117325
Hersteller Artikel Nr.:
117325
Größe (TX):
25
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
7.6 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
54 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.054 kg


