CIMCO - Schraubendreher Torx 225mm mit Bohrung T30x115mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117330
Größe (TX) - 30
Klingenlänge - 115 mm
Gesamtlänge - 230 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103173305
Sonepar Artikelnummer
120100987
Hersteller Artikelnummer
117330
Hersteller Typ
117330
Hersteller Artikel Nr.:
117330
Größe (TX):
30
Klingenlänge:
115 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
6.1 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
87 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.087 kg


