CIMCO - Schraubendreher Torx 225mm mit Bohrung T40x115mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117340
Größe (TX) - 40
Klingenlänge - 115 mm
Gesamtlänge - 137 mm
Mit Bohrung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103173404
Sonepar Artikelnummer
120100988
Hersteller Artikelnummer
117340
Hersteller Typ
117340
Hersteller Artikel Nr.:
117340
Größe (TX):
40
Klingenlänge:
115 mm
Gesamtlänge:
137 mm
Mit Bohrung:
Ja
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
100 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.100 kg


