CIMCO - Schraubensicherung Cimlock, mittelfest ,10 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151224
Anwendung - sonstige
Aushärteverfahren - kalt
Farbe - blau
Physische Form - Flüssigkeit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103512241
Sonepar Artikelnummer
120099889
Hersteller Artikelnummer
151224
Hersteller Typ
151224
Hersteller Artikel Nr.:
151224
Anwendung:
sonstige
Aushärteverfahren:
kalt
Farbe:
blau
Physische Form:
Flüssigkeit
Inhalt:
10 ml
Transparent:
Nein
Max. Temperatur:
200 °C
Max. Klebespalt:
0.25 mm
Viskosität:
2000 Pa-s
Verarbeitungszeit:
600 .. 1200 s
Gebrauchsfertig:
Ja
Wasserbasis:
Nein
Wasserfest:
Ja
Verpackung:
sonstige
Mit Pinsel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
35061000
Gewicht:
0.038 kg


