CIMCO - Schraubenzange 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100352
Gesamtlänge - 160 mm
Länge der Backen - 30 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103003527
Sonepar Artikelnummer
120401637
Hersteller Artikelnummer
100352
Hersteller Typ
100352
Hersteller Artikel Nr.:
100352
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
30 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
18 mm
Kopfhöhe:
8.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
140 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.140 kg


