CIMCO - Schraublocher Basic 30,5 1-7/32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132336
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Lochbreite - 30.5 mm
Lochhöhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323366
Sonepar Artikelnummer
120537408
Hersteller Artikelnummer
132336
Hersteller Typ
132336
Hersteller Artikel Nr.:
132336
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Lochbreite:
30.5 mm
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.244 kg


