CIMCO - Schraublocher Basic 68 1-7/32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132338
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 68 mm
Lochhöhe - 3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323380
Sonepar Artikelnummer
120537409
Hersteller Artikelnummer
132338
Hersteller Typ
132338
Hersteller Artikel Nr.:
132338
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
68 mm
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.718 kg


