CIMCO - Schraublocher Basic 70 2-3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132340
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 70 mm
Lochhöhe - 3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323403
Sonepar Artikelnummer
120537410
Hersteller Artikelnummer
132340
Hersteller Typ
132340
Hersteller Artikel Nr.:
132340
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
70 mm
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.818 kg


