CIMCO - Schraublocher Basic 76 2-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132342
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 76 mm
Lochbreite - 76 mm
Lochhöhe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323427
Sonepar Artikelnummer
120537411
Hersteller Artikelnummer
132342
Hersteller Typ
132342
Hersteller Artikel Nr.:
132342
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
76 mm
Lochbreite:
76 mm
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.146 kg


