CIMCO - Schraublocher Basic 80 3-1/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132344
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 80 mm
Lochbreite - 80 mm
Lochhöhe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323441
Sonepar Artikelnummer
120537412
Hersteller Artikelnummer
132344
Hersteller Typ
132344
Hersteller Artikel Nr.:
132344
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
80 mm
Lochbreite:
80 mm
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.292 kg


