CIMCO - Schraublocher Basic 82 3-1/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132346
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 82 mm
Lochbreite - 82 mm
Lochhöhe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323465
Sonepar Artikelnummer
120537413
Hersteller Artikelnummer
132346
Hersteller Typ
132346
Hersteller Artikel Nr.:
132346
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
82 mm
Lochbreite:
82 mm
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.370 kg


