CIMCO - Schraublocher Basic M 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132300
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Lochbreite - 16.2 mm
Lochhöhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323007
Sonepar Artikelnummer
120521186
Hersteller Artikelnummer
132300
Hersteller Typ
132300
Hersteller Artikel Nr.:
132300
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Lochbreite:
16.2 mm
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.122 kg


