CIMCO - Schraublocher Basic M 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132306
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 32.5 mm
Lochbreite - 32.5 mm
Lochhöhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323069
Sonepar Artikelnummer
120521189
Hersteller Artikelnummer
132306
Hersteller Typ
132306
Hersteller Artikel Nr.:
132306
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
32.5 mm
Lochbreite:
32.5 mm
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.270 kg


