CIMCO - Schraublocher Basic M 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132310
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 50.5 mm
Lochbreite - 50.5 mm
Lochhöhe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323106
Sonepar Artikelnummer
120537398
Hersteller Artikelnummer
132310
Hersteller Typ
132310
Hersteller Artikel Nr.:
132310
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
50.5 mm
Lochbreite:
50.5 mm
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.891 kg


