CIMCO - Schraublocher Basic PG 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132324
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG16
Lochhöhe - 2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323243
Sonepar Artikelnummer
120537402
Hersteller Artikelnummer
132324
Hersteller Typ
132324
Hersteller Artikel Nr.:
132324
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.160 kg


