CIMCO - Schraublocher Basic PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132330
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG36
Lochhöhe - 3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323304
Sonepar Artikelnummer
120537405
Hersteller Artikelnummer
132330
Hersteller Typ
132330
Hersteller Artikel Nr.:
132330
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG36
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.745 kg


