CIMCO - Schraublocher Basic PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132332
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG42
Lochhöhe - 3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323328
Sonepar Artikelnummer
120537406
Hersteller Artikelnummer
132332
Hersteller Typ
132332
Hersteller Artikel Nr.:
132332
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG42
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.992 kg


