CIMCO - Schraublocher Basic PG 48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132334
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG48
Lochhöhe - 3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323342
Sonepar Artikelnummer
120537407
Hersteller Artikelnummer
132334
Hersteller Typ
132334
Hersteller Artikel Nr.:
132334
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG48
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.208 kg


