CIMCO - Schraublocher Basic PG 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132318
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG9
Lochhöhe - 2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323182
Sonepar Artikelnummer
120537400
Hersteller Artikelnummer
132318
Hersteller Typ
132318
Hersteller Artikel Nr.:
132318
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG9
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.120 kg


