CIMCO - Schraublocher Basic PG13/M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132302
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 20 mm
Lochbreite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103323021
Sonepar Artikelnummer
120521187
Hersteller Artikelnummer
132302
Hersteller Typ
132302
Hersteller Artikel Nr.:
132302
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
20 mm
Lochbreite:
20 mm
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.146 kg


