CIMCO - Schraublocher Diamant M 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132506
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 25.4 mm
Lochbreite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103325063
Sonepar Artikelnummer
120434327
Hersteller Artikelnummer
132506
Hersteller Typ
132506
Hersteller Artikel Nr.:
132506
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
25.4 mm
Lochbreite:
25.4 mm
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.192 kg


