CIMCO - Schraublocher Diamant M 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132508
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 32.5 mm
Lochbreite - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103325087
Sonepar Artikelnummer
120434328
Hersteller Artikelnummer
132508
Hersteller Typ
132508
Hersteller Artikel Nr.:
132508
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
32.5 mm
Lochbreite:
32.5 mm
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.485 kg


