CIMCO - Schraublocher Diamant M 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132510
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 40.5 mm
Lochbreite - 40.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103325100
Sonepar Artikelnummer
120434329
Hersteller Artikelnummer
132510
Hersteller Typ
132510
Hersteller Artikel Nr.:
132510
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
40.5 mm
Lochbreite:
40.5 mm
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.621 kg


