CIMCO - Schraublocher Diamant M 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132512
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 50.5 mm
Lochbreite - 50.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103325124
Sonepar Artikelnummer
120434330
Hersteller Artikelnummer
132512
Hersteller Typ
132512
Hersteller Artikel Nr.:
132512
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
50.5 mm
Lochbreite:
50.5 mm
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.926 kg


